エレコム
Apple Watch 44/42mm/シリコンバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42817758
品番
AW-44BDSCCMW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
他人とは違う個性的なバンドを探してる方におすすめする、
ありそうでなかったカモフラージュ柄のApple Watch 44mm及び42mm用シリコンバンドです。
セット内容
バンド×1
寸法(mm)
140~210mm※装着可能な手首のサイズ
色
カモフラ(ホワイト)
対応機種
Apple Watch Series 4(44mm)、Apple Watch Series 3(42mm)、Apple Watch Series 2(42mm)、Apple Watch Series 1(42mm)
材質(バンド)
シリコン