テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。
タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。
7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。
スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。
本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。
スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。
スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。
壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)材質本体脚部:亜鉛アルミニウム合金、アーム部:亜鉛合金、両サイドホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:EVA、カギ:スチール、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティングセット内容本体スタンド、ワイヤー、カギ×2本、ホルダー、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2個、六角レンチ、取扱説明書適合7.9~13インチのタブレットに対応。iPadPro等、タブレット厚 約9mm以内質量(g)本体:約715、カギ×2:約12、ホルダー:約74、ワイヤー:約128タイプ通常種類汎用タブレットスタンドワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約81×280×75(折りたたみ時)、約330×177×200(開閉時 ※高さは、タブレット保持部の軸までの高さ)ワイヤー太さ(mm)6内容量1個