USBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証

USBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.0 キャップ式 セキュリティ機能付き ストラップホール 1年保証 - エレコム
(12件のレビュー)

USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。

質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405629MF-HSU3A128GBK128ブラック
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
17981486MF-HSU3A16GBK16ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17981495MF-HSU3A16GWH16ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68859202MF-HSU3A32GBK32ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68859218MF-HSU3A32GWH32ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68859227MF-HSU3A64GBK64ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: NCプログラムの保存
株式会社藤原製作所

最近の大容量USBメモリーは使用している機器に反応しない(反応するときもたまにある)のですが、このメモリーは大丈夫そうです。また、スライド式の製品は経年でスライド部分が固定しなくなったりして機器に差しにくくなったりしますが、キャップ式はその点も安心して使用できますね。キャップの管理さえ確実にすればですが。

1が参考にしています
対象商品 : 68859227
2023-02-14
用途: 自宅用
WATERS卸売・小売業

個人的にスライド式よりもキャップ式のほうが好きで購入しました。

対象商品 : 68859218
2022-10-27
用途: データの保存
建設業・工事業

データの削除・書き込みを繰り返してもエラーがなく、信頼できるメモリです。

2が参考にしています
対象商品 : 17981486
2022-11-30
用途: データ保存
サービス業

16GBはなかなか店頭では見かけられないので、助かります。
店頭では、容量が大きい物が多い為

対象商品 : 68859227
2022-07-08
用途: データ保存
株式会社クドウエンジニアリング建設業・工事業

手頃価格ですがエラーも出ず1年以上使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 17981495
2022-03-07
用途: 商品のデータ添付用として
卸売・小売業

コスパも良く、読み込み/書き込みスピードも特にストレスなく使用させて頂いています。

対象商品 : 17981495
2021-12-26
用途: データの移動
教育・研究機関

PC間でデータの移動に使用しています.ホコリ防御のため,キャップ式は安心と思います.エレコムの製品ですので,信頼性も高いと思い選びました.

対象商品 : 68859202
2021-09-28
用途: パソコンのデータ保存・移し替え用
南電機株式会社

普通に早く保存できます。容量もこれくらいで丁度いいです。
32Gあれば写真も大分入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする