浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ

浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ - ゼンスイ浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ - ゼンスイ浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ - ゼンスイ浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ - ゼンスイ浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ - ゼンスイ
(1件のレビュー)

観賞魚用エアーポンプ。

用途観賞魚、熱帯魚用水槽のエアーポンプとして。電源AC100V(50/60Hz)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電圧(V)
質量(kg)
消費電力(W)
吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60064895RLP-40【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)AC1004.930/200.04
オープン43,980
35,980
アウトレット
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
42821048RLP-40-AC1004.930/200.04
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
42821057RLP-60-AC1006.342/500.037
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42821048
2020-01-11
用途: 水耕栽培タンクのエアレーション
農・林・水産業

コンパクトなのに高性能。どうしたらこんなに安くて小さいからだから毎分40L ものエアがでるのか不思議です。これまで3000円ほどの水槽用の大型ポンプを数6台使ってましたので2万円以上かかっていましたが、このポンプを導入してからは1台で済むので設備費約半分になりました。音もしずかですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする