頑丈 整理棚

頑丈 整理棚 - YAMAZEN(山善)頑丈 整理棚 - YAMAZEN(山善)頑丈 整理棚 - YAMAZEN(山善)頑丈 整理棚 - YAMAZEN(山善)頑丈 整理棚 - YAMAZEN(山善)頑丈 整理棚 - YAMAZEN(山善)頑丈 整理棚 - YAMAZEN(山善)頑丈 整理棚 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

クローゼット、押入れの奥行に合わせた整理棚。2個セット。2個スタッキングOK。継ぎ脚付きで5cmの高さ調整可能。

用途押入れ、クローゼット、物置、布団、収納に。棚、ラックとして。ホワイト耐荷重(kg)35(スタッキング時の下段天板35)天板厚さ(mm)180内容量1組(2個)
取扱説明書:(0.36MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42821346CSC2-8226(WH)815×260(天板下)775×260×270/320815×260×320/370
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
42821355CSC2-8237(WH)815×370(天板下)775×365×270/320815×370×320/370
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42821346
2025-01-09
用途: ダイニングのサイドテーブルの上に設置
不動産業

2段重ねで使うつもりが1段で使ってます。下にヤモリテープを引いて地震対策をしました。棚自身は簡単に組み立てることができます。木工ボンドが付属しているけど使わなかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする