曜日別特売

10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM

10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM - YAMAZEN(山善)10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM - YAMAZEN(山善)10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM - YAMAZEN(山善)10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM - YAMAZEN(山善)10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM - YAMAZEN(山善)10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM - YAMAZEN(山善)10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM - YAMAZEN(山善)10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM - YAMAZEN(山善)

10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。

用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20Fセット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76保証期間お買い上げ日より1年入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)スピーカー出力(mW)80-100アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)内容量1台
取扱説明書:(8.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42821477YTM-R100
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手回し充電ラジオ 商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする