ガーデンパラソル 木製パラソル

ガーデンパラソル 木製パラソル - YAMAZEN(山善)ガーデンパラソル 木製パラソル - YAMAZEN(山善)ガーデンパラソル 木製パラソル - YAMAZEN(山善)ガーデンパラソル 木製パラソル - YAMAZEN(山善)ガーデンパラソル 木製パラソル - YAMAZEN(山善)ガーデンパラソル 木製パラソル - YAMAZEN(山善)ガーデンパラソル 木製パラソル - YAMAZEN(山善)ガーデンパラソル 木製パラソル - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。
パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。

用途日よけパラソルとして。材質支柱:天然木、生地:ポリエステル支柱径(Φmm)37内容量1本
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※パラソルスタンドは付属しておりません。
※パラソルスタンドのみでは設置が安定しない場合がございます。
全6種類を絞り込む
直径(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42821766NMP-21(GR)グリーン2100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
地域運賃
42821775NMP-21(BR)ダークブラウン2100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
地域運賃
42821784NMP-21(IV)アイボリー2100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
42821793NMP-27(GR)グリーン2700
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42821809NMP-27(BR)ダークブラウン2700
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42821818NMP-27(IV)アイボリー2700
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42821775
2021-08-11
用途: 会社事務所に設置しました。
株式会社会社グローバルジャパンサービス業

狭い事務所の入口でコンパクトサイズでちょうど良い感じになりました。

対象商品 : 42821784
2020-07-20
用途: バルコニーの日除け用に
Alice & M.医療・福祉・介護関連業

女性でも簡単に設置できます。
色味もあたたかみがあって、バルコニーの植物との相性も良いです。おしゃれ感もあり、気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする