モザイクテーブル&チェア 3点セット

モザイクテーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)モザイクテーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)モザイクテーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)モザイクテーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)モザイクテーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)モザイクテーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)モザイクテーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)モザイクテーブル&チェア 3点セット - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。お庭でお洒落なカフェを演出。
テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。座面前方部は足が疲れにくい前折れ式。

用途事務所の休憩所、喫煙所のテーブル、チェアとして。材質スチール、タイル質量(kg)テーブル:14、チェア:7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:500×500×710、チェア:365×520×870座面高さ(mm)(チェア)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チェア)370×145×970組立時間20~30分内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42822028HMTS-50
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-24
用途: バルコニーに設置
Art Flower Factory卸売・小売業

重量があり強風時でも転倒等無さそう。また、コンパクトで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする