TOPLAND
microUSBケーブル
2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。
用途
スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
質量(g)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×5×1000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42822509
M4512
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください