アルインコ
フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー 低反発 クッション
フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー。低反発で簡単取付け。サイズ調整可能。姿勢矯正に役立ち、サドルも保護できる。
用途
サドルカバーとして。フィットネスバイク、自転車、姿勢矯正に。
材質
PET、PVC、ナイロン、SEBS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応機種
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42822737
AFB011
270×280×35
0.3
(取り付け可能)約265~275×275~285
代表:AF6200/BK1518/AFB6010/AFB4417/AFB7018/AFB6215/AFB6016/AFB5216G/AFB5215/AFB4417X/AFB7218/AFB5219/BKJ7118
通常
オープン
取扱い終了
代替品有
42822746
AFB011DX
310×235×35
0.4
(取り付け可能)約305~315×230~240
代表:AFB4309WX/AFB4419CX/AFB4518/AFB4618/AFB4309GX
大
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください