曜日別特売

人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm

人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm - YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm - YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm - YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm - YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm - YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm - YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm - YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製
天然木のような自然な木の質感にこだわりました
お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます
ボーダータイプ

用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115間隔(mm)(フェンス)23内容量1台
注意
※プランター同士の連結はできません
※同シリーズの人工木フェンス(型番YWBF)とは同じ高さであっても連結はできません
※ただし、フェンスの高さは揃えて設置することが可能です
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42822929YPF-1550(BR)560×335×150013ブラウン(プランター部)540×290×160
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42822938YPF-1550(NA)560×335×150013ナチュラル(プランター部)540×290×160
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42822956YPF-1570(BR)720×335×150016ブラウン(プランター部)700×290×160
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42822965YPF-1570(NA)720×335×150016ナチュラル(プランター部)700×290×160
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42822983YPF-1890(BR)900×335×178023ブラウン(プランター部)880×290×160
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42822999YPF-1890(NA)900×335×178023ナチュラル(プランター部)880×290×160
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19038769YPFC-1533(BR)330×330×150011.5ブラウン(プランター部)290×290×160
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038778YPFC-1533(NA)330×330×150011.5ナチュラル(プランター部)290×290×160
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038787YPFC-1833(BR)330×330×178012.5ブラウン(プランター部)290×290×160
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
42823008YPF-1890(GY)900×335×178023グレー(プランター部)880×290×160
オープン
15,900
17,490(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42822947YPF-1550(GY)560×335×150013グレー(プランター部)540×290×160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42822974YPF-1570(GY)720×335×150016グレー(プランター部)700×290×160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
19038796YPFC-1833(NA)330×330×178012.5ナチュラル(プランター部)290×290×160
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 目隠しに使用

隣室との庭の堺にある木が今年の夏の暑さで枯れてしまい、目隠し替わりに設置、重さも適度にあり安定感があります。高さも180CMあるため、隣人との目線を気にせずに洗濯物が干せるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする