曜日別特売

ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き

ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き - YAMAZEN(山善)

収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。
前に開閉する扉の中に、14リットルの樹脂製ダストボックスが付属(開閉幅約32cm)。
ダストボックスは水洗い可能、うち1枚にはフタも付いてゴミのにおいを軽減。
天板下に浅引き出し2杯付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。
キャスター5個(うちストッパー付き2個)。背面化粧あり。キャスターのみお客様取り付け、本体は完成品でのお届け。

用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、ダストボックス:ポリプロピレン容量(L)14ホワイトフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1台
取扱説明書:(0.72MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
分別数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42823263STCP-3WR(WH)26.5705×360×845630×290×703
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
42823254STCP-2WR(WH)17475×360×845400×290×702
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする