伸晃
流し用ゴミカゴ
抗菌加工で清潔にご使用いただけます。
小さいサイズのゴミカゴには、ほぼこのサイズがピッタリです。
清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
仕様
80mmタイプ
材質
ポリプロピレン(抗菌剤入)
色
ホワイト
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×80×164
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
65-0398-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42825214
SP-106W
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください