流し用菊割れゴム

流し用菊割れゴム - 伸晃流し用菊割れゴム - 伸晃
(3件のレビュー)

80タイプサイズの排水口にピッタリです。
取り付け簡単で、水を止めずに汚いゴミを隠す事ができます。
清潔なシンクには欠かせない排水プレートです。
清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!

材質熱可塑性エラストマーブラック質量(g)約12タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79.6×79.6×6アズワン品番65-0398-51内容量1個
注意
直径80タイプ用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42825275SP-213
400
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42825275
2025-05-09
用途: ステンレス製流し

排水がゆっくりのため、水量により流しに水を溜めるような使い方ができる。

対象商品 : 42825275
2023-12-10
用途: 流し台・経年劣化の交換
その他業種

「79.6mm」とサイズ表示していただいていたので、合うサイズの商品を見つけられて良かったです。
実際に装着してピッタリでした。
経年劣化でボロボロだったものから新しいものに交換できて助かりました。
ありがとうございます。

対象商品 : 42825275
2020-08-24
用途: 劣化のため交換

こんな物はどこで買えるのかわからず困っておりました。見つかって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする