曜日別特売

流し用止水フタ

流し用止水フタ - 伸晃流し用止水フタ - 伸晃

80タイプサイズの排水口にピッタリです。
いったんはめ込むとピタッと止水し、外す時もつまみ付なので外しやすい。
シンクでの漬け置き洗いや排水口からの臭い止めに便利です。
清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!

材質本体:ステンレス(SUS304)、本体枠:熱可塑性エラストマー、つまみ:ABS樹脂ブラック質量(g)約29タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.7×83.7×15アズワン品番65-0398-52内容量1個
注意
直径80タイプ用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42825284SP-214
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする