シンク下スライドラック2段 スリムタイプ

シンク下スライドラック2段 スリムタイプ - 伸晃シンク下スライドラック2段 スリムタイプ - 伸晃
(1件のレビュー)

スライドラックで取り出しラクラク。
シンク下をすっきり収納できます。
スライドラック付きで、取り出しやすく使いやすいです。
シンク下が奥まで無駄なく使えます。

材質トレー・キャップ:ポリプロピレン、車輪:ポリアセタール、レール・上下枠フレーム:ABS樹脂、パイプ:PPコーティングスチールパイプホワイト質量(g)約1260耐荷重(kg)【上段】約3、【下段】約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×450×380・405・430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42825415SS-304
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42825415
2020-07-20
用途: 洗面台の整理
その他業種

洗面台の下に置くと、取ってがあるのでふたが閉まらない。
説明に取っての長さも加えて書いてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする