システムキッチン用 ライスボックス

システムキッチン用 ライスボックス - 伸晃システムキッチン用 ライスボックス - 伸晃システムキッチン用 ライスボックス - 伸晃システムキッチン用 ライスボックス - 伸晃

引き出しの中をスッキリ収納。
お米の冷蔵庫保存にもオススメです。
システムキッチンの引き出し内でのお米の保存にピッタリの専用ボックス。
便利な計量カップ付きです。

材質本体・計量カップ:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42825503BRB-11W約11ホワイト約880約330×303×193
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
42825528BRB-6W約6ホワイト約620約200×303×193
2,400
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
42825494BRB-11BR約11ブラウン約880約330×303×193
3,200
取扱い終了
42825519BRB-6BR約6ブラウン約620約200×303×193
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする