曜日別特売

ビートバスケット No.1

ビートバスケット No.1 - サンコープラスチックビートバスケット No.1 - サンコープラスチックビートバスケット No.1 - サンコープラスチック

通気性抜群のバスケット。
やわらかな素材とやさしい色合いでどんなシーンにもマッチ。
ランドリーバスケットやオモチャ入れ、お買い物やレジャーのお供など、使い方は自由自在。

パステルブルー材質ポリエチレン質量(g)約673寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×330×410RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42826474421852
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする