サンコープラスチック
ブライト アミコン
いろいろ使えるコンテナーバスケット。
必要に応じて積み重ね収納もできる「フリーベース」つき。
買い置きの日用品を収納したり、野菜のストックに使ったり、用途はいろいろ。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826499
422262
ホワイト
M
約703
約395×280×235
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
42826517
422361
ホワイト
L
約927
約455×325×280
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
42826483
422255
ブルー
M
約703
約395×280×235
オープン
取扱い終了
42826508
422354
ブルー
L
約927
約455×325×280
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください