サンコープラスチック
小物収納 ストッキー
こんなお得な商品も!
テーブルチェスト A4サイズ 3段
モノタロウ
¥
1,498
税込
¥
1,648
(4)
A4クリアファイルが入る少し大きめのA4サイズの引き出し。
書類整理のほか、キッチン用品などの生活雑貨の収納にも。
半透明なので収納したものを見つけやすい。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826569
427762
ホワイト
約1039
約264×349×281
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
42826578
427960
ホワイト
約1740
約264×349×550
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
42827174
445070
ココアブラウン
約1039
約264×349×281
オープン
取扱い終了
42827165
445056
ネイビー
約1039
約264×349×281
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください