サンコープラスチック
積み重ね収納 eラック スリム
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
質量(g)
約685
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約226×388×249
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826693
428875
ベージュ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
42826709
428882
ブラウン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください