曜日別特売

積み重ね収納 eラック トレー スリム

積み重ね収納 eラック トレー スリム - サンコープラスチック積み重ね収納 eラック トレー スリム - サンコープラスチック積み重ね収納 eラック トレー スリム - サンコープラスチック積み重ね収納 eラック トレー スリム - サンコープラスチック

積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。

ベージュ材質ポリプロピレンサイズM質量(g)約324寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約226×388×63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42826718428974
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする