サンコープラスチック
小物収納 シルキー 510
文房具など散らかりがちな小物類をスッキリまとめて整理。
中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。
お部屋のアクセントになるポップなカラー。
材質
本体:ポリプロピレン、パネル:ポリスチレン
質量(g)
約373
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約182×265×99
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826754
431424
グリーン
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
42826763
431448
ピンク
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
42826779
431455
ブルー
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
42826788
431462
ホワイト
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
42826797
431486
ブラウン
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください