サンコープラスチック
小物収納3段 シルキー 503
文房具など散らかりがちな小物類をスッキリまとめて整理。
中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。
お部屋のアクセントになるポップなカラー。
材質
外枠・引き出し:ポリプロピレン、前面パネル:ポリスチレン
質量(g)
約735
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約182×265×190
引出し組合せ
浅型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826806
431523
グリーン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
42826815
431530
オレンジ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42826824
431547
ピンク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
42826833
431554
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください