小物収納 シルキー 410

小物収納 シルキー 410 - サンコープラスチック小物収納 シルキー 410 - サンコープラスチック小物収納 シルキー 410 - サンコープラスチック小物収納 シルキー 410 - サンコープラスチック小物収納 シルキー 410 - サンコープラスチック小物収納 シルキー 410 - サンコープラスチック小物収納 シルキー 410 - サンコープラスチック小物収納 シルキー 410 - サンコープラスチック
(1件のレビュー)

小物入れにはもちろん、書類整理にも便利なA4タイプの引き出し。
中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。
お部屋のアクセントになるポップなカラー。

材質外枠・引き出し:ポリプロピレン、前面パネル:ポリスチレン質量(g)約771寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約252×350×149引出し組合せ深型内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42826849431622グリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42826858431639オレンジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42826867431646ピンク
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
42826876431653ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42826885431660ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
42826894431684ブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42826894
2020-09-02
用途: イベント用品の保管
サービス業

サイズで選びましたが、見た目も上品でいい感じです(ブラウン)。
引き出しの開閉がスムーズ過ぎるので、簡易ロックをつけようか思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする