サンコープラスチック
小物収納 ストッキー SA-410
A4クリアファイルが入る少し大きめのA4サイズの引き出し。
書類整理のほか、キッチン用品などの生活雑貨の収納にも。
収納したものを見つけやすい透明。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約546
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約264×349×150
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826937
435064
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください