サンコープラスチック
小物収納2段 ストッキー
カラーボックスに収まるサイズです。
ジョイント付きなので、しっかり積み重ねれます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約385×265×260
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826989
435668
約1173
SC-102
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
42826998
435767
約1132
SC-200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください