サンコープラスチック
eラック 小物整理
積み重ねて収納をカスタマイズできるeラックシリーズの仕切り付トレー。
eラックのすき間利用の収納に便利。
文房具などこまごました小物収納に。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
296
サイズ
L
高さ(mm)
40
質量(g)
約164
奥行(mm)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約296×270×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827043
436276
ベージュ
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
42827059
436283
ブラウン
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください