曜日別特売

ブライト バスケット No.40

ブライト バスケット No.40 - サンコープラスチックブライト バスケット No.40 - サンコープラスチックブライト バスケット No.40 - サンコープラスチック

ハンドル付きで持ち運びしやすいバスケット。
洗濯カゴとしてはもちろん、小物類の整理や持ち運びにも便利。
清潔感のあるホワイトカラー。

ランドリーホワイト材質ポリプロピレン質量(g)約671寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×320×257RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827183449863
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする