曜日別特売

アクティボックス

アクティボックス - サンコープラスチックアクティボックス - サンコープラスチックアクティボックス - サンコープラスチックアクティボックス - サンコープラスチック

押入れ整理にぴったりサイズ。
しっかり固定できるロック式フタ。
半透明のケースなので中身の確認が容易。

スタッキング材質ポリプロピレンフタあり外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。個人様宅の場合、別途運賃をいただく場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827533510081ナチュラル約1761740
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月9日
42827549510128ナチュラル約1501558
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする