曜日別特売

保存容器 シール容器 A-3

保存容器 シール容器 A-3 - サンコープラスチック保存容器 シール容器 A-3 - サンコープラスチック保存容器 シール容器 A-3 - サンコープラスチック保存容器 シール容器 A-3 - サンコープラスチック保存容器 シール容器 A-3 - サンコープラスチック保存容器 シール容器 A-3 - サンコープラスチック
(1件のレビュー)

衛生的で丈夫な保存容器。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン形状丸形ホワイト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827585550216約8
900
769
846(税込)
11日以内出荷
42827594550315約10
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
42827619550513約16
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
42827567550018約9.8
1,000
取扱い終了
42827603550414約13
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42827585
2022-07-06
用途: 果実の発酵
株式会社アイエスシー卸売・小売業

表面(縁)がザラザラしていて肌に当たると痛いです。
細菌の付着が容易になりそうなので、痛いのと精神的な苦痛でこの商品は全く使えません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする