サンコープラスチック
保存容器 シール容器 A-25
しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。
場所を取らないコンパクト設計。
漬物作りなどの容器にも。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(L)
約6
形状
丸形
色
ホワイト
質量(g)
約280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約280×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827576
550117
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください