曜日別特売

生ゴミ処理機 EMワーカー

生ゴミ処理機 EMワーカー - サンコープラスチック生ゴミ処理機 EMワーカー - サンコープラスチック
(6件のレビュー)

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンブラック質量(g)約980容量(L)約15寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827725558410
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42827725
2025-05-11
用途: 生ゴミの1次処理
農・林・水産業

これで生ゴミを堆肥にするのは、無理。生ゴミの匂いを封じて、害虫やカラス、猫などから予防する一次処理に利用している。

対象商品 : 42827725
2023-01-14
用途: 家庭菜園の肥料作り

始めたばかりで、機能が良く分からない。大きさが手頃で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42827725
2022-02-06
用途: 家庭ごみの処理
その他業種

大きさも手ごろで、とても使いやすいです。
コックもしっかりしていて、抽出液も簡単に抜けます。

1が参考にしています
対象商品 : 42827725
2020-06-30
用途: 生ごみ処理
Eリンク自動車・二輪車・自転車関連業

細かな点も工夫されている様子がうかがえて安心して使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 42827725
2020-09-03
用途: 生ゴミを貯めて、酵素液を作っています。
その他業種

現在酵素液の製造中です。うまく酵素液が出て来ているようです。

2が参考にしています
対象商品 : 42827725
2020-08-26
用途: 生ごみを貯めておいて、いっぱいになったら畑のコンポストで更に半年寝かせます。
その他業種

以前は角形の物を使っていましたが、古くなって隙間が出来たのか、特に夏場はウジが湧くので閉口していました。これに代えてから、湧かなくなったし、掃除も楽になり、助かっています。
ただ、黒しかないのがほんのちょっぴり不満です。少し透明で、中身が透けて見れたらもっと良いかなと考えます。
液受けの容器は使っていません。専用スパナも届いたときに一度締めただけで、あとは使っていません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする