早川工業
伸縮通水デッキブラシ
壁などを守る為、ふちにシリコンゴムを付けています。取り換えは簡単ねじ込み式
商品タイプ
スペア
ブラシ幅(mm)
245
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ヘッド)
PP・シリコン
質量(g)
約344
奥行(mm)
85
寸法(cm)
約24.5×8.5×10.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827743
111738
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください