早川工業
伸縮通水デッキブラシ先割れ
手元で水量調節出来ます。伸縮柄で長さを変えられます。軽くて丈夫なアルミ柄を使用しています。傷つけにくい先割れタイプ
商品タイプ
本体
全長(cm)
【伸縮柄】約70~110
材質(ブラシ部)
PVC・PP・TPR
材質(ハンドル)
アルミ・PA・ABS・PVC
質量(g)
約600
寸法(cm)
約28.2×76×9.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827759
111707
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200