伸縮通水デッキブラシ ワイド&ロング

伸縮通水デッキブラシ ワイド&ロング - 早川工業伸縮通水デッキブラシ ワイド&ロング - 早川工業伸縮通水デッキブラシ ワイド&ロング - 早川工業

手元で水量調節出来ます。伸縮柄で長さを変えられます。軽くて丈夫なアルミ柄を使用しています。
ワイドタイプで広く洗えます。ブラシと柄はねじ込み式で交換が出来ます。

商品タイプ本体全長(cm)【伸縮柄】110~175材質(ブラシ部)PVC・PP・TPR材質(ハンドル)アルミ・PA・ABS・PVC質量(g)約1030寸法(cm)約33.2×113×10.6繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827777111677
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする