曜日別特売

通水ハンディブラシ

通水ハンディブラシ - 早川工業通水ハンディブラシ - 早川工業通水ハンディブラシ - 早川工業

取り付けはホースジョイントに差し込むだけで、ご使用になれます。
持ちやすいハンディタイプ

商品タイプ本体材質本体・毛:PP、ジョイント:ABS、パッキン:PVC質量(g)約200寸法(cm)約11×38.5×7繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827813129771
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする