曜日別特売

通水ハンディブラシ先割れ

通水ハンディブラシ先割れ - 早川工業通水ハンディブラシ先割れ - 早川工業通水ハンディブラシ先割れ - 早川工業
(1件のレビュー)

取り付けはホースジョイントに差し込むだけでご使用出来ます。
傷付けにくい先割れタイプ(毛先)
持ちやすいハンディタイプ

商品タイプ本体材質本体・毛:PP、ジョイント:ABS、パッキン:PVC質量(g)約210寸法(cm)約11×38.5×7繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827829129788
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42827829
2025-10-15
用途: 洗浄

通水した瞬間に根元のネジが外れる。使い物にならない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え品質改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする