曜日別特売

職人箒庭園

職人箒庭園 - アズマ工業職人箒庭園 - アズマ工業職人箒庭園 - アズマ工業職人箒庭園 - アズマ工業
(2件のレビュー)

プロフェショナルのための本格派ほうき短柄タイプ。
庭・外回り用。
ヘッドと柄を取り外すことができ、持ち運びに便利です。
柄には丈夫なスチール柄を採用しています。
弾力性のある葉脈を穂にしているので、張り付いた落ち葉やホコリをしっかり掃き出すことができます。

全長(mm)780種別短柄材質穂:ヤシの葉脈、柄:樹脂被覆鋼管幅(mm)200質量(g)約294寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×45×780繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827856SY189
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: アパート共用廊下と階段の清掃
アルページュ不動産業

清掃と造園作業用に何種類か箒を購入したうちの一本で、当初は、柄の長さが中途半端な気がして使わなかった。・・・しかし、アパートの共用廊下と階段(屋根付き屋外)の掃除に使ってみたところ、この用途には最適かつ高性能で、もはや、他の箒は使えないほど気に入っている。
まず、ほどよい腰の強さ(毛の多いブラシといった感じ)が細部の掃除に有効で、階段の滑り止め部分(ゴム)や、「かど」の汚れが綺麗に掻き取れることが魅力。また、床の隅、壁の立ち上がり(床との接点)などにグイグイ食い込んでゆくので、掃いただけでブラシで擦ったような清潔感が出る。
水に強く、散水しながら掃いても「へたらない」。また、使用後の水切りも良く、乾きも早い。
柄の長さも、実際に使ってみると、ごちゃごちゃと(ゴミ容器など)物が置いてある屋外廊下の掃除には、あちらこちらに引っかからないので具合が良いし、「片手に箒、片手に散水用のホース」という作業形態には、柄のほどよい短さが好都合。
まだ使い始めて半年だが全く劣化しないので、耐久性もあるようで、今後も大切に利用したいと思う。

2024-11-28
用途: 町内会で管理している公園の落ち葉掃除に使用
その他業種

柄の長さが手頃なので注文しました。ほうきから柄を取り外す事が出来ますが、作業中外れたりしないようにあえて外れないように接着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする