スミまで拭けるウェットモップ伸縮タイプ

スミまで拭けるウェットモップ伸縮タイプ - アズマ工業スミまで拭けるウェットモップ伸縮タイプ - アズマ工業スミまで拭けるウェットモップ伸縮タイプ - アズマ工業スミまで拭けるウェットモップ伸縮タイプ - アズマ工業

部屋のスミまでしっかり拭くことができる、フローリング用ウェットモップです。
ヘッドの縁にはクッション機能がついているので、壁に当たっても衝撃を吸収します。
ップ糸は洗剤なしでもキレイにすることができるマイクロファイバーを採用。
汚れをこそぎ落とします。
モップサイズ約25×14cm。
伸縮柄タイプです。

材質モップ:ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン、柄:スチール質量(g)約333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×730~1115×140伸縮範囲(cm)約69~108繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827865FL434
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする