曜日別特売

スミまで拭けるドライモップ伸縮タイプ

スミまで拭けるドライモップ伸縮タイプ - アズマ工業スミまで拭けるドライモップ伸縮タイプ - アズマ工業スミまで拭けるドライモップ伸縮タイプ - アズマ工業スミまで拭けるドライモップ伸縮タイプ - アズマ工業
(1件のレビュー)

部屋のスミまでしっかり拭くことができる、フローリング用ドライモップです。
ヘッドの縁にはクッション機能がついているので、壁に当たっても衝撃を吸収します。
モップ糸は着塵剤や洗剤なしでもキレイにすることができるマイクロファイバーを採用。
汚れをからめ取ります。
モップサイズ約31×21cm。
伸縮柄タイプ。

材質モップ:ポリエステル・ナイロン、ヘッド:ポリプロピレン、柄:スチール質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×210×690~1080伸縮範囲(cm)約69~108繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827874FL439
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42827874
2026-02-10
用途: 巨刹清掃
株式会社元気医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすい。スペアーの交換も一緒に購入したしました
価格がお手頃でよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする