アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ

アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ - アズマ工業アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ - アズマ工業アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ - アズマ工業アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ - アズマ工業
(1件のレビュー)

ハウスクリーニングのプロが提案する浴室お掃除。
毎日のお掃除用です。
洗剤いらずのW繊維を貼り付けたスポンジで浴槽・浴室を拭き上げます。
汚れ残しがないように密着性を高めた構造になっています。
水切れがいいので清潔に保管できます。

材質スポンジ:ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミサイズM質量(g)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×100×510~670伸縮範囲(cm)約51~67内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827908BT755
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 浴室天井の掃除

浴室天井は台か脚立の小さいのじゃないと届かないので、掃除するのが楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする