アズマ工業
3段伸縮 ほうき
3段伸縮赤シダほうきの交換用ヘッドです。
仕様
ヘッドのみ
質量(g)
約140
材質(ホーキ穂)
赤シダ
アズワン品番
64-8369-87
穂幅(mm)
約270
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828057
BR1150
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください