曜日別特売

3段伸縮 ほうき 交換用柄

3段伸縮 ほうき 交換用柄 - アズマ工業3段伸縮 ほうき 交換用柄 - アズマ工業
(1件のレビュー)

3段伸縮ほうきの交換用のアルミ柄です。

全長(mm)約510~1085質量(g)約190材質(柄部)アルミ色(柄)アルミ柄のみアズワン品番64-8369-90繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42828118BR1153
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42828118
2021-05-28
用途: 清掃作業
建設業・工事業

伸縮するので重宝しますが、ネジが緩みやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする