アズマ工業
ワイパー取付モップ
使い捨てシートでは取れないこびりつき汚れに。
お手持ちのワイパーにつける事ができる水拭きモップ。
各社フローリングワイパーに取付可能。
クッションフロアに最適。
ブラシ入りだから、汚れをしっかりかき取る。
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
約40
タイプ
クッション水拭き用
寸法(縦×横)(mm)
約290×140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828136
SQA71
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください