曜日別特売

ワイパー取付モップ

ワイパー取付モップ - アズマ工業ワイパー取付モップ - アズマ工業ワイパー取付モップ - アズマ工業

畳の目に入ったホコリもかき取る。
お手持ちのワイパーにつける事ができる畳拭きモップ。
各社フローリングワイパーに取付可能。
水拭き・から拭き両用、ブラシ入りモップ。

材質ポリエステル、ポリプロピレン質量(g)約35タイプ畳用寸法(縦×横)(mm)約290×140繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42828154SQA73
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする