アズマ工業
吸水スポンジワイパースリム
驚きの吸水力スポンジワイパー。
こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。
立ててスリムに収納できます。
全長(mm)
約1200
材質(本体)
ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(g)
約800
材質(柄部)
アルミ
材質(スポンジ)
PVA
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828163
FL536
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください