発泡専用スプレー プロフォーミー

発泡専用スプレー プロフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)発泡専用スプレー プロフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)発泡専用スプレー プロフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)発泡専用スプレー プロフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)発泡専用スプレー プロフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)発泡専用スプレー プロフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)発泡専用スプレー プロフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)発泡専用スプレー プロフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)
(8件のレビュー)

非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。
これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。
電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。

付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
注意
※口先の扇状ノズル等は、取っ手の部分にございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891284PF7501個約750約350約200×200×275
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42828197PF15001本約1500約420約200×135×315
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 洗車等
奈良ジェイエイサービス株式会社サービス業

私の場合、ノズルをしっかり締め付けると、チョロチョロどころか全く出ない状態だったので、原因を探ると、ノズルを締め付けることでパッキンと弁棒が干渉しレバー操作ができなくなっていることが分かったので、パッキンを2mmほど薄く削ぎ落としてみたところ、レバー操作ができるようになり、しっかり噴霧量を確保することができました。
パッキンの精度があまりにも低いために起こっている症状だと思います

1が参考にしています
2025-10-22
用途: 泡洗車するのに使用 最悪
FADDYDADDY

レバーの精度が悪いのか 握るとロックがかかりロックが手で手前に引かないと解除できない、かなりの回数ポンピングしないと泡にならないのと ちょろちょろしか泡が出ません、使い勝手がかなり悪い

1が参考にしています
対象商品 : 42828197
2023-01-09
用途: 洗車

出た泡がモコモコで滑り落ちない、位までを期待したがダメだった。濃度を色々試したが、圧力が上がらないのは仕方ないが、買ってみてポンプ部の容積があまりにも少なくこれでは圧力が上がらず話にならない。出る泡もケルヒャー純正のフォームと同じ。ガッカリ。もうこの手のものは買わない事に決めた。

5が参考にしています
2022-04-19
用途: 神泡ちゃんと出ます
有限会社キャリー運輸・通信業

私のはちゃんと出ました!
というかチョロチョロしか出ない方は洗剤が濃いからです。
使い方は薄めて使わない通常の洗剤を3倍から5倍程度に薄めて使うので、もともと希釈の洗剤は更に薄めないとだめです。
私は20倍希釈のカーシャンプーを40倍から50倍希釈でちゃんと出ました。
ポンピングも結構重たくなるまで加圧しないと駄目です。
私の持っているカーシャンプーを規定通りの20倍希釈にすると、洗剤が濃すぎて玉玉の泡がチョロチョロ出る程度でした。
チョロチョロしか出ない人はもう少し薄めてみては?
まー説明書にもそのような希釈についての詳しい情報は書かれてないのでわかるはずもなく
知らない方は買ってもただのゴミでしょうね
ただし、ポンピングの回数が他社と比べ多すぎるので腕が疲れます。

15が参考にしています
対象商品 : 45891284
2022-05-04
用途: 洗車
その他業種

泡の出かた、ポンピング回数すべて酷過ぎる
買う価値無し

8が参考にしています
対象商品 : 42828197
2021-07-13
用途: 自家用車の洗車。
有限会社市浦タクシー

泡立ちは満足していますが、圧力かけるのにポンプの押す回数が多いので大変です。

6が参考にしています
対象商品 : 45891284
2021-08-23
用途: 洗車
常陸オート株式会社

他のレビューにもあるように、いくら圧をかけてもチョロチョロとしか出てこない!
俺のもハズレでした。

7が参考にしています
対象商品 : 45891284
2020-02-06
用途: 洗車

シュポシュポしても圧が全くかからない!
チョロチョロしか出ない!
俺のがハズレだったのかな!

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする