曜日別特売

PPバスケット丸型

PPバスケット丸型 - SG Wonder zonePPバスケット丸型 - SG Wonder zone

手編みのラタンバスケットのような雰囲気とPP(ポリプロピレン)素材ならではのソフトな感触を両立した商品です。
収納家具はもちろん、店舗用什器類の棚にも設置しやすいです。
パンやお菓子のディスプレーにも。
耐熱温度は120℃で、耐久性が高く、水洗いも出来ます。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)約120内容量1個
注意
火気厳禁(高温では変形・溶解します)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42828653580-016BカフェブラウンL約150240×95
780
699
769(税込)
11日以内出荷
42828678580-017BカフェブラウンS約130215×90
700
599
659(税込)
7日以内出荷
42828669580-016WアイボリーL約150240×95
1,580
取扱い終了
42828687580-017WアイボリーS約130215×90
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする