SG Wonder zone
PPトレーΦ5mm
手編みのラタンバスケットのような雰囲気とPP(ポリプロピレン)素材ならではのソフトな感触を両立した商品です。
耐熱温度は120℃で、耐久性が高く、水洗いも出来ます。
材質
ポリプロピレン・ステンレス
耐熱温度(℃)
約120
内容量
1個
注意
火気厳禁(高温では変形・溶解します)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828757
581-004B
カフェブラウン
約350
300×220×80
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
42828714
581-002B
カフェブラウン
約720
450×300×100
¥
6,200
取扱い終了
42828723
581-002V
ヴェンゲ
約720
450×300×100
¥
6,200
取扱い終了
42828739
581-003B
カフェブラウン
約680
450×300×100
¥
5,600
取扱い終了
42828748
581-003V
ヴェンゲ
約680
450×300×100
¥
5,600
取扱い終了
42828766
581-004V
ヴェンゲ
約350
300×220×80
¥
3,980
取扱い終了
42828775
581-005B
カフェブラウン
約660
400×300×100
¥
5,400
取扱い終了
42828784
581-005V
ヴェンゲ
約660
400×300×100
¥
5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください